KERN AND SOHN FCB 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 최대. 주변 습도: 80 % , 플랫폼 높이: 220 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 가독성: 0.1g , 계량 용량: 12kg , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 셋팅 시간 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCB 12K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 2g | 20g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 396,900 | |
B | FCB 3K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 200mg | 2g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 469,063 | |
C | FCB 6K0.5 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 1g | 10g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 432,981 | |
D | FCB 8K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 200mg | 2g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 496,124 | |
E | FCB 24K2 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 4g | 40g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 396,900 | |
F | FCB 30K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 2g | 20g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 469,063 | |
G | FCB 12K-4 | 253 mm | 320 X 330 X 125 mm | 125 mm | 294 X 225 mm | 2 초. | 100mg | 1g | ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt | ₩ 595,350 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 회로 테스터
- 리프트 오프 힌지
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 압력 게이지 스 너버
- 보관함/용기
- 스트랩 및 타이 다운
- 통신 도구
- 리니어 모션
- 텐셔너 및 타이트 너
- WESTWARD 라운드 파일
- APPLETON ELECTRIC 150W 전등
- BUSSMANN LKS 시리즈 퓨즈 링크
- COOPER B-LINE B116-32 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax cDNA 합성 키트
- EATON FAZ 시리즈 보조 보호 장치, IEC 스타일
- HUB CITY 테이크업 베어링 프레임
- VESTIL PDL 시리즈 다목적 오버헤드 드럼 리프터/렌치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- WEG MSW 시리즈 로터리 핸들