항목 | 균형 척도 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 60의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.2kg |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 58 mm |
플랫폼 높이 | 500 mm |
플랫폼 폭 | 950 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-eos-300k100xl.pdf |
가독성 | 100g |
재현성 | 0.1Kg |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | kg, 파운드, PCS |
용량 무게 | 300kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 950 X 500 X 58 mm |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 9 |
선박 길이 (cm) | 55 |
선박 폭 (cm) | 105 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EOS 150K50XL | +/-0.1kg | 킬로그램, 파운드 | ₩ 753,709 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.