KERN AND SOHN DE 35K0.5D Parcel Scale, 15000 And 35000g Max. Weighing, 0.5 And 1g Readability | CE8JEM

KERN AND SOHN DE 35K0.5D 소포 저울, 최대 15000 및 35000g 계량, 0.5 및 1g 가독성

재고 있음 있음
항목: CE8JEM 모델: DE 35K0.5D

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 601,363 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리9V 블록
배터리 백업12의 시간.
배터리 충전 시간10의 시간.
숫자 크기25mm
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
주택 자재플라스틱
입력 전압220 ~ 240V AC
선형성+/-2, 4g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
플랫폼 깊이88 mm
플랫폼 높이308 mm
플랫폼 폭318 mm
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-de-35k0-5d.pdf
가독성0.5 / 1g
직사각형 계량 표면 크기315 X 305 mm
재현성0.5개, 1g
셋팅 시간2.5 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)1g
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)10g
단위dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol
용량 무게15 / 35kg
계량판 재질스테인리스 강
계량 플랫폼 치수318 X 308 X 88 mm
무게 표면 깊이305 mm
무게 표면 폭315 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 6.8
선박 높이 (cm)16
선박 길이 (cm)42.5
선박 폭 (cm)53
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)하우징 치수하우징 길이개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)단위계량 플랫폼 치수무게 표면 깊이무게 표면 폭가격
KERN AND SOHN DE 120K10A 소포 규모, 최대 120Kg. 계량, 10g 해독도 | CE8JDY 독일 120K10A20g315 X 305 X 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 X 308 X 75 mm305 mm315 mm₩ 400,909
KERN AND SOHN DE 12K1A 소포 저울, 최대 12000g 계량, 1g 해독도 | CE8JDZ 독일 12K1A2g318 X 305 X 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol318 X 308 X 75 mm305 mm315 mm₩ 384,872
KERN AND SOHN DE 150K20D 소포 규모, 최대 60Kg 및 150Kg 계량, 20 및 50g 해독도 | CE8JEA 독일 150K20D40g315 X 305 X 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 X 308 X 75 mm308 mm318 mm₩ 360,818
KERN AND SOHN DE 150K20DL 소포 저울, 최대 60Kg 및 150Kg 계량, 20 및 50g 해독도 | CE8JEB 독일 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 X 403 X 83 mm403 mm522 mm₩ 585,327
KERN AND SOHN DE 150K20DXL 소포 저울, 최대 60Kg 및 150Kg 계량, 20 및 50g 해독도 | CE8JEC 독일 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 X 500 X 89 mm500mm650 mm₩ 833,890
KERN AND SOHN DE 150K2D 소포 규모, 최대 60 및 150Kg. 계량, 2 및 5g 해독도 | CE8JED 독일 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol318 X 308 X 88 mm305 mm315 mm₩ 617,400
KERN AND SOHN DE 150K2DL 소포 규모, 최대 60Kg 및 150Kg. 계량, 2 및 5g 해독도 | CE8JEE 독일 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol522 X 406 X 98 mm405 mm520 mm₩ 817,854

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN DE 35K0.5D 소포 저울, 최대 15000 및 35000g 계량, 0.5 및 1g 가독성
₩ 601,363 /단위