KERN AND SOHN DE 300K50DL 소포 저울, 최대 150 및 300Kg 계량, 50 및 100g 가독성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 12의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.15, 0.3Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 95 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-de-300k50dl.pdf |
가독성 | 50 / 100g |
직사각형 계량 표면 크기 | 650 X 500 mm |
재현성 | 0.05, 0.1kg |
셋팅 시간 | 2.5 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2Kg |
단위 | dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 150 / 300kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 650 X 500 X 95 mm |
무게 표면 깊이 | 500mm |
무게 표면 폭 | 650 mm |
선박 중량 (kg) | 31 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 71.5 |
선박 폭 (cm) | 77.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독일 120K10A | 20g | 315 X 305 X 75 mm | 305 mm | 200g | dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 318 X 308 X 75 mm | 305 mm | 315 mm | ₩ 400,909 | ||
독일 12K1A | 2g | 318 X 305 X 75 mm | 305 mm | 20g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 318 X 308 X 75 mm | 305 mm | 315 mm | ₩ 384,872 | ||
독일 150K20D | 40g | 315 X 305 X 75 mm | 305 mm | 400g | dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 318 X 308 X 75 mm | 308 mm | 318 mm | ₩ 360,818 | ||
독일 150K20DL | 40g | - | - | 400g | dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 522 X 403 X 83 mm | 403 mm | 522 mm | ₩ 585,327 | ||
독일 150K20DXL | 40g | - | - | 400g | dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 650 X 500 X 89 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 833,890 | ||
독일 150K2D | 4g | - | - | 40g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 318 X 308 X 88 mm | 305 mm | 315 mm | ₩ 617,400 | ||
독일 150K2DL | 4g | - | - | 40g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 522 X 406 X 98 mm | 405 mm | 520 mm | ₩ 817,854 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.