그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 셀 |
자재 | 양극 처리 된 알루미늄 |
맥스. 주변 온도. | 65도 씨 |
최소 주변 온도. | -35도 씨 |
공칭 무게 | 50kg |
플랫폼 높이 | 400 mm |
플랫폼 폭 | 350 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cp-50-3p3.pdf |
감도 | 2mV / V |
용량 무게 | 50kg |
계량 플랫폼 치수 | 350 X 400 X 0 mm |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 3.5 |
선박 길이 (cm) | 11.5 |
선박 폭 (cm) | 22.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 용량 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CP 75-3P3 | 75Kg | ₩ 121,876 | ||
CP 100-3P3 | 100kg | ₩ 123,480 | ||
CP 30-3P3 | - | ₩ 121,876 | ||
CP 40-3P3 | 40Kg | ₩ 121,876 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.