KERN AND SOHN CCS 30K0.1. 계수 저울, 6Kg 기준 저울 계량 범위, 0.001Kg 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.0002kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
측정 범위 | 6kg |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
플랫폼 깊이 | 120 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ccs-30k0-1.pdf |
수량 저울 계량 범위 | 30Kg |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 400 X 300 mm |
기준 저울 계량 범위 | 6Kg |
재현성 | 0.0001Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 30kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 400 X 300 X 120 mm |
무게 표면 깊이 | 300 mm |
무게 표면 폭 | 400mm |
선박 중량 (kg) | 15.9 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 64 |
선박 폭 (cm) | 94 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 계량판 재질 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 수량 저울 계량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS 10K-6 | g | +/-0.000005kg | 110mm | 스테인리스 강 | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | 15Kg | ₩ 1,335,027 | ||
CCS 150K0.01 | 킬로그램, 파운드 | +/-0.00005kg | 137 mm | 스테인리스 강 | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ₩ 1,533,477 | ||
CCS 150K0.01L | 킬로그램, 파운드 | +/-0.00005kg | 142 mm | 스테인리스 강 | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | 150Kg | ₩ 1,948,418 | ||
CCS 150K0.1. | 킬로그램, 파운드 | +/-0.0006kg | 137 mm | 스테인리스 강 | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | 500 mm | 150Kg | ₩ 1,371,109 | ||
CCS 150K0.1L | 킬로그램, 파운드 | +/-0.05kg | 142 mm | 스테인리스 강 | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | 150Kg | ₩ 1,975,479 | ||
CCS 1T-1L | 킬로그램, 파운드 | +/-0.0005kg | 80 mm | 코팅 된 금속 | 1500 X 1250 X 80 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1500Kg | ₩ 4,961,250 | ||
CCS 1T-1U | 킬로그램, 파운드 | +/-0.0005kg | 90 mm | 코팅 된 금속 | 840 X 1190 X 90 mm | 1190 mm | 840 mm | 1500Kg | ₩ 3,229,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.