그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이스 |
케이스 재질 | 알류미늄 |
명목 가치 | 50Kg |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-346-090-600.pdf |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 21.5 |
선박 폭 (cm) | 34 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 명목 가치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
346-060-600 | 5Kg | ₩ 144,327 | ||
346-070-600 | 10Kg | ₩ 187,625 | ||
346-080-600 | 20Kg | ₩ 274,221 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.