그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이스 |
명목 가치 | 200g |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-337-080-200.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6 |
선박 폭 (cm) | 6 |
원산지 | DE |
모델 | 명목 가치 | 가격 | |
---|---|---|---|
337-010-200 | 1g | ₩ 37,886 | |
337-020-200 | 2g | ₩ 30,669 | |
337-030-200 | 5g | ₩ 32,473 | |
337-040-200 | 10g | ₩ 32,473 | |
337-050-200 | 20g | ₩ 32,473 | |
337-060-200 | 50g | ₩ 36,081 | |
337-070-200 | 100g | ₩ 43,298 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.