항목 | 밀링 커터 |
커터 직경 | 1" |
얼굴 폭 | 7 / 16 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 60도 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 10 |
전체 길이 | 2.5 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
치아 타입 | 직진 |
타입 | 사개 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8207706060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.