그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원추형 구멍 |
몸 Dia. | 5 / 16 " |
절단 능력 | 7/64 ~ 9/32 " |
마감재 | 주석 |
포함된 각도 | 60도 |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 0 |
전체 길이 | 1.875 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 싱글 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53501TiN | 3 / 8 " | 5/32 ~ 11/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ₩ 40,880 | |
53502TiN | 1 / 2 " | 11/64 ~ 29/64 " | 2" | 5 / 16 " | ₩ 53,165 | |
53503TiN | 5 / 8 " | 3/16 ~ 37/64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 63,070 | |
53504TiN | 3 / 4 " | 1/4 ~ 45/64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | ₩ 89,530 | |
53505TiN | 1" | 19/64 ~ 27/32 " | 3" | 3 / 8 " | ₩ 122,377 | |
53506TiN | 1-1 / 4 " | 27/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | ₩ 266,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.