플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEO 51759-TIN 카운터싱크 3층 90도 1-3/4인치 Hss 주석 | AG3TCX 33UT15

KEO 51759-TIN 카운터싱크 3 Fl 90도 1-3/4인치 Hss 주석

재고 있음 있음
항목: AG3TCX 모델: 51759-TIN교차 참조: 33UT15

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 506,660 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목카운터 싱크
몸 Dia.1-3 / 4 "
절단 능력1-3 / 4 "
마감재 주석
포함된 각도90도
자재고속철
플루트 수3
조각 수1
전체 길이3"
생크 직경3 / 4 "
생크 길이1.25 "
타입센터 리머

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.34
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)4.45
HS 코드8207600061

제품 변형

프로덕트모델생크 길이몸 Dia.절단 능력마감재 포함된 각도항목전체 길이생크 직경가격
KEO 50129-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 1/2 인치 Hss 주석 | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "주석90도카운터 싱크2"1 / 4 "₩ 38,745
KEO 50149-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 1/4 인치 Hss 주석 | AG3TAM 33UR58 50149-TIN1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "주석90도카운터 싱크1.5 "1 / 4 "₩ 21,350
KEO 50348-TIN 카운터 싱크 3 Fl 82 Degree 3/4 인치 Hss 주석 | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "주석82도카운터 싱크2.625 "1 / 2 "₩ 78,347
KEO 50388-TIN 카운터 싱크 3 Fl 82 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "주석90도카운터 싱크1.75 "1 / 4 "₩ 30,275
KEO 51009-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 1 인치 Hss 주석 | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"주석90도카운터 싱크2.75 "1 / 2 "₩ 119,840
KEO 51259-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 1-1 / 4 인치 Hss 주석 | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "주석90도카운터 싱크2.75 "1 / 2 "₩ 250,635
KEO 51509-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 1-1 / 2 인치 Hss 주석 | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "주석90도카운터 싱크2.875 "3 / 4 "₩ 373,940

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEO 51759-TIN 카운터싱크 3 Fl 90도 1-3/4인치 Hss 주석
₩ 506,660 /단위