그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스포팅 드릴 |
드릴 포인트 | 120도 |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 3 / 4 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | HSS |
전체 길이 | 4" |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 드릴 포인트 | 마감재 | 플루트 길이 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32342 | 90도 | 빛나는 | 1 7 / 8 " | HSS | 8" | 3 / 4 " | ₩ 228,567 | |
32344 | 90도 | 빛나는 | 1 7 / 8 " | HSS | 10 " | 3 / 4 " | ₩ 242,725 | |
32345 | 90도 | 빛나는 | 1 7 / 8 " | 코발트 | 8" | 3 / 4 " | ₩ 225,645 | |
32347 | 90도 | 빛나는 | 1 7 / 8 " | 코발트 | 10 " | 3 / 4 " | ₩ 308,000 | |
32582 | 90도 | 빛나는 | 1 5 / 8 " | 코발트 | 7" | 5 / 8 " | ₩ 148,242 | |
32584 | 90도 | 빛나는 | 1 5 / 8 " | 코발트 | 9" | 5 / 8 " | ₩ 207,130 | |
32585 | 90도 | 빛나는 | 1 5 / 8 " | 코발트 | 7" | 5 / 8 " | ₩ 169,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.