그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양단 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 7 / 64 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | RH |
마감재 | 금색 / 밝은 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | HSS 주석 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 5" |
포인트 Dia. | 1 / 4 " |
크기 | #3x5 |
타입 | #3x5 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 포인트 Dia. | 몸 Dia. | 절단 방향 | 크기 | 타입 | 마감재 | 포함된 각도 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21033 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 82 학위 | HSS | ₩ 47,355 | |
21034 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 90 학위 | HSS | ₩ 44,555 | |
21042 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 60 학위 | 코발트 | ₩ 95,025 | |
21043 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 82 학위 | HSS | ₩ 50,890 | |
21044 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 90 학위 | HSS | ₩ 50,470 | |
21052 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 60 학위 | 코발트 | ₩ 125,037 | |
21053 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 오른손 | #1 | 긴 시리즈 | 빛나는 | 82 학위 | HSS | ₩ 72,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.