그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 폐쇄 Pegboard 후크 |
벤드 각도 | 75 학위 |
굽힘 높이 | 2" |
색상 | 은 |
건설 | 형성 |
마감재 | 밝은 아연 |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
안쪽 너비 | 1.25 " |
부하 용량 | 20의 파운드 |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 교수형 |
전반적인 깊이 | 6" |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 폭 | 1.25 " |
UPC | 024821998766 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.