그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계량기 |
전체 길이 | 6.69 " |
정강이 | PSK50 |
생크 직경 | 50 mm |
생크 길이 | 50mm |
크기 | 50 mm |
스타일 | ISO-26623 1 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.0010.385 | 7.48 " | PSK80 | 80 mm | 78mm | 80 mm | ISO-26623 1 | ₩ 5,473,020 | |
680.0010.384 | 6.69 " | PSK63 | 63 mm | 60mm | 63 mm | ISO-26623 1 | ₩ 4,599,087 | |
680.0010.323 | 9.05 " | HSK80 | 80 mm | 26mm | 80 mm | ISO 12164-1 형식 A | ₩ 5,276,390 | |
680.0010.322 | 8.74 " | HSK63 | 63 mm | 26mm | 63 mm | ISO 12164-1 형식 A | ₩ 4,400,637 | |
680.0010.321 | 8.46 " | HSK50 | 50 mm | 26mm | 50 mm | ISO 12164-1 형식 A | ₩ 4,183,970 | |
680.0010.324 | 9.64 " | HSK100 | 100 mm | 29mm | 100 mm | ISO 12164-1 형식 A | ₩ 5,525,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.