그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통형 |
클래스 | CC 등급 |
연결 유형 | 페럴 엔드 x 페럴 엔드 |
현재 평가 | 15 |
DC 전압 등급 | 150V |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 블록 시리즈용 | BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG |
기능적으로 같음 | 페라 즈 ATDR |
퓨즈 앰프 | 15 |
퓨즈 블록 설계 | 배제 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 150kA |
길이 | 1 1 / 2 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR |
패키지 수량 | 10 |
제품 데이터 시트 | 버스만-lp-cc-15.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
평균응답시간 | 12초 @200% |
속도 | 시간 지연 |
타입 | 전류 제한 시간 지연 퓨즈 |
UPC | 051712115308 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC / 150VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.04 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 퓨즈를 선택할 때 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞는 전류 정격, 차단 정격, 시간 지연 특성 등의 요소를 고려하십시오.
A. 예, LP-CC-15 퓨즈로 업그레이드하면 더 높은 차단 정격 및 시간 지연 특성과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 기존 퓨즈 재고 있음를 최대 33%까지 줄여 유지 관리 및 재고 있음 관리를 더욱 간소화할 수 있습니다.
A. 이 시간 지연/지연 퓨즈는 홀더에 원활하게 통합되도록 설계되어 효율적인 설치 및 교체를 위한 안전하고 안정적인 회로 보호를 보장하고 가동 중지 시간을 최소화하며 유지 관리 절차를 향상시킵니다.
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 원통형 | CC 등급 | 1A | 300V | 1 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 300kA | 1 1 / 2 " | ₩ 58,310 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1.25 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 62,475 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1.125 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 63,717 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 58,310 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 원통 | CC | - | - | 1/2 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA | 1.5 " | ₩ 63,000 | ||
LP-CC-10 | 600VAC / 150VDC | 원통형 | CC 등급 | 10 | 150V | 10 | 200V AC에서 600kA, 20V DC에서 150kA | 1 1 / 2 " | ₩ 58,310 | ||
LP-CC-12 | 600VAC / 150VDC | 원통 | CC | - | - | 12 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 150kA | 1.5 " | ₩ 63,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.