KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) 스틸 오픈 볼트 468.4mm 5피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 17.13 "/ 435 mm |
캐비티 높이 | 4.29 "/ 109 mm |
공동 폭 | 16 "/ 406.4 mm |
크로스바 재질 | 알류미늄 |
프레임 스테이 | 명반 바의 볼트 |
높이 | 5.51 "/ 140 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 7.09 "/ 180 mm |
루프 높이 | 39.76 "/ 1010 mm |
루프 길이 | 82.17 "/ 2087 mm |
링크 수 | 9 |
바깥 쪽 너비 | 18.44 "/ 468.4 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 46.84 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.