그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자식 키리스 데드 볼트 잠금 |
접근 유형 | 키패드 |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 100,000 회 |
문 두께 | 1-3/4" to 2-1/8" |
이벤트 감사 추적 | 1000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 가능 |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | 필드 리버 서블 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 2.25 " |
내부 높이 | 8.875 " |
안쪽 너비 | 3.25 " |
래치 전면 크기 | 8 "x 1-1 / 4" |
래치 길이 | 3 / 4 " |
자재 | 아연 |
맥스. 사용자 코드 | 100 |
장착 스타일 | 죽은 자 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 깊이 | 2-13 / 16 " |
외부 높이 | 8 15 / 16 " |
바깥 쪽 너비 | 3 5 / 16 " |
전원 | (3) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 2에서 20 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 문 두께 | 마감재 | 함수 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2067BLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 8.875 " | ₩ 1,296,557 | ||
P2067XSLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 8.875 " | ₩ 1,313,200 | ||
P2067LL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 기입 | 8.875 " | ₩ 1,199,730 | ||
P2067BLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 황동 | 키 재정의가있는 항목 | 8.875 " | ₩ 1,314,827 | ||
P2067XSLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 황동 | 키 재정의가있는 항목 | 8.875 " | ₩ 1,314,827 | ||
P2067LL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 황동 | 기입 | 8.875 " | ₩ 1,238,317 | ||
P206ABLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 11 " | ₩ 1,276,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.