그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 가까이 |
팔 타입 | 트라이 포장 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 2.5 " |
하우징 길이 | 12 " |
하우징 폭 | 3.187 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
장착 스타일 | Tri-Pack 표준 |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QDC212F689QS | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 310,555 | ||
QDC213F689QS | 데드 스톱 | ₩ 388,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.