플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 초경 밀링 인서트 Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 카바이드 밀링 인서트 Rom x 10t3m0-d57

재고 있음 있음
항목: AD4ZLQ Model: ROMX10T3M0-D57 W3536크로스 참조: 44T371

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,487 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목밀링 인서트
ANSI 번호ROMX10T3M0-D57 W3536
칩 브레이커D57
코팅PVD
절단 방향권리
학년W3536
내접원0.285 "
재료 삽입카바이드
모양 삽입일주
두께 삽입0.156 "
장착 스타일나사 고정
가장자리 수4
코 반경0.197 "
갈퀴11 학위
스타일긍정적인
공작물 재료고온 합금

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)0.23
선박 길이 (cm)9.8
선박 폭 (cm)3.99
HS 코드8209000030
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델공작물 재료ANSI 번호코팅학년내접원두께 삽입코 반경갈퀴가격
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S 초경 밀링 인서트 Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35S강철, 주철ROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 학위₩ 23,940
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 초경 밀링 인서트 Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536고온 합금ROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 학위₩ 34,387
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S 초경 밀링 인서트 Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35S강철, 주철ROMX1204M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "11 학위₩ 27,265
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S 초경 밀링 인서트 Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35S강철, 주철ROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 학위₩ 42,385

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 카바이드 밀링 인서트 Rom x 10t3m0-d57
₩ 29,487 /단위