K2 COMMERCIAL HARDWARE
필터
보안
하드웨어
보안 필터
제어 키
조합을 분실하거나 잊어 버린 경우 Stanley 재설정 가능한 조합 잠금 및 자물쇠를 다시 입력하거나 여는 데 사용되는 마스터 키
전자기 잠금 활성화 장치
표준 작업, 림 육각 도깅 및 방화 등급 림 출구 장치는 손이없는 도어와 함께 사용하여 외부에서 잠그지 만 내부 사람들이 여전히 빠르게 나갈 수 있도록합니다. ADA 및 ANSI 표준을 준수하도록 설계
K2 상용 하드웨어 정보
현재 Stanley로 알려진 K2 Commercial Hardware는 상업용 및 산업용 애플리케이션에 사용하기위한 완벽한 건축용 도어 하드웨어 제품군을 제공합니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 다양한 데드 볼트 잠금 장치, 제어 키, 전자기 잠금 활성화 장치 및 도어 클로저가 포함되어 있습니다. Stanley의 1 등급 및 2 등급 인증 데드 볼트 잠금 장치는 새틴 크롬 마감 처리 된 단조 하우징, 톱질 방지 강화 강철 롤러 핀 및 드릴 공격을 방지하기위한 XNUMX 개의 볼 베어링이 특징입니다. 이 회사는 또한 내부 / 외부 단일 및 이중 도어에 대해 완전히 조정 가능한 유압식 도어 클로저를 제공합니다. 이 ANSI 준수 도어 클로저에는 압축 정지 기능이있는 견고한 암이있어 모든 비 손잡이 도어의 보안에 이상적입니다. 다양한 도어락 커 및 기타 회사 제품을 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 임학
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 전자
- 풍속계
- 합금강
- 빈 선반
- 다운 드래프트 테이블
- 분말 벌크 레벨 제어
- 덕트 호스 액세서리
- AMS 5/8 인치 나사산 교체 가능한 팁 토양 복구 프로브
- WATTS 디스크 어셈블리 키트
- SPEARS VALVES PVC 10피트 일반 엔드 라운드 이음매 없는 덕트
- MARATHON MOTORS 상업용 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, 삼상, 강성 베이스, 샤프트 업 또는 수평
- KERN AND SOHN 963 시리즈 Dakks 교정 인증서
- APPROVED VENDOR 미터법 테스트 체
- CLEVELAND 소형 고속 강철 볼 엔드밀
- CONDOR 액체 및 미립자 보호 실험실 코트 및 드레스
- SQUARE D 압력 및 진공 스위치
- SHAVIV 기계 디버링 도구