항목 | 문 |
색상 | 뼈 |
문 높이 | 80 " |
도어 힌지 | 24" 왼쪽 경첩, 36" 오른쪽 경첩 |
문 유형 | 방화 |
문 폭 | 60 " |
외부 높이 | 80 " |
외부 폭 | 60 " |
내부 높이 | 79 " |
안쪽 너비 | 59 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-915702.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도어 힌지 | 문 유형 | 문 폭 | 안쪽 너비 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915701 | 권리 | 불연성 | 54 " | 53 " | 1 | ₩ 2,548,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.