균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 16,214,545 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
방폭형 히터
색상
초록색
깊이
9"
높이
21 "
제품 데이터 시트
justrite-915303.pdf
UPC
697841159013
폭
43 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
45.36
선박 높이 (cm)
22.86
선박 길이 (cm)
78.74
선박 폭 (cm)
53.34
HS 코드
9406008025
제품 세부 사항 :
방폭형, 벽 장착형, 6,000BTU 히터. 6- 및 9-드럼 방화 등급 또는 205- 및 296-cu ft Agri-Turf와 함께 사용하려면? 사물함만. 참고: 최적의 온도 제어를 위해 방화 등급 모델과 함께 장치를 구매할 때 적절한 크기의 R-11 절연 패키지를 주문해야 합니다. 올바른 설치를 보장하고 FM 승인을 유지하려면 이 액세서리를 사물함과 함께 구매해야 합니다. 불연성 사물함 모델에는 제공되지 않습니다.