균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 43,298,181 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
방폭형 히터
색상
녹색, 뼈
깊이
1"
높이
1"
제품 데이터 시트
justrite-915311.pdf
폭
1"
배송 정보:
선박 중량 (kg)
124.74
선박 높이 (cm)
53.34
선박 길이 (cm)
109.22
선박 폭 (cm)
127
HS 코드
9406008025
제품 세부 사항 :
포함 사항: 방폭형, 20,000BTU 에어컨. 방폭형 12,000BTU 히터. 12- 및 16-드럼 방화 등급 또는 387- 및 506cu ft Agri-Turf와 함께 사용하려면? 사물함만. 참고: 최적의 온도 제어를 위해 방화 등급 모델과 함께 장치를 구매할 때 적절한 크기의 R-11 절연 패키지를 주문해야 합니다. 올바른 설치를 보장하고 FM 승인을 유지하려면 이 액세서리를 사물함과 함께 구매해야 합니다. 불연성 사물함 모델에는 제공되지 않습니다.