항목 | 안전 사물함 |
생산 능력 | 16000의 파운드. |
색상 | 뼈 |
문 높이 | 80 " |
도어 힌지 | 권리 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
문 폭 | 42 " |
드럼 용량 | 55 갤런 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 110 " |
외부 높이 | 99 " |
외부 폭 | 115 " |
안쪽 깊이 | 102 " |
내부 높이 | 84 " |
안쪽 너비 | 102 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
패널 크기 | (1) 48" x 60", (1) 24" x 48" |
제품 데이터 시트 | justrite-911161.pdf |
스토리지 용량 | 506 cu. 에. |
집수 용량 | 326 갤런 |
바닥 깊이 | 7" |
UPC | 697841158580 |
선박 중량 (kg) | 1541.25 |
선박 높이 (cm) | 246.38 |
선박 길이 (cm) | 279.4 |
선박 폭 (cm) | 292.1 |
원산지 | US |
모델 | 바닥 깊이 | 생산 능력 | 문 높이 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 스토리지 용량 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911021 | 13.5 " | 2000의 파운드. | 51 " | 30 " | 55.5 " | 54 " | 52 cu. 에. | 120 갤런 | ₩ 20,490,909 | RFQ
|
911041 | 7" | 4000의 파운드. | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105 cu. 에. | 99 갤런 | ₩ 23,698,181 | RFQ
|
911061 | 7" | 6000의 파운드. | 80 " | 54 " | 84 " | 78 " | 205 cu. 에. | 140 갤런 | ₩ 29,043,636 | RFQ
|
911091 | 7" | 9000의 파운드. | 80 " | 78 " | 84 " | 78 " | 296 cu. 에. | 198 갤런 | ₩ 36,349,090 | RFQ
|
911121 | 7" | 12000의 파운드. | 80 " | 102 " | 84 " | 78 " | 387 cu. 에. | 253 갤런 | ₩ 43,832,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.