Justrite 892200 Slimline 안전 캐비닛은 제조 시설, 실험실, 산업 작업장, 연구 기관, 병원 및 의료 시설에서 사용됩니다. 창고 및 유통 센터에 이상적이며 인화성 액체 및 위험 물질을 안전하게 보관하는 데 도움이 됩니다.
특징:
- 이 안전 캐비닛은 OSHA 및 NFPA 표준을 준수하는 화재 테스트 및 FM 승인을 받았습니다.
- 구조적 강성과 향상된 성능을 위해 18mm의 공기 절연 공간이 있는 38게이지 두께의 이중벽 용접 강철 구조가 특징입니다.
- 이 안전 캐비넷은 3지점 스테인리스강 불릿 래칭 시스템을 갖추고 있으며 1도어 수동 또는 자동 폐쇄 모델로 제공됩니다.
- 선택적 자물쇠를 수용하는 두 개의 키가 있는 U-Loc 핸들이 장착되어 있습니다.
- 이 안전 캐비닛은 유출물을 51mm 누수 방지 섬프로 보내는 XNUMX개의 조정 가능한 특허받은 SpillSlope 아연 도금 강철 선반을 제공합니다.
- 이중 통풍구, 조정 가능한 수평 조절 다리 및 접지 커넥터가 통합되어 설치가 용이합니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Justrite 892200 Slimline 안전 캐비닛을 청소하고 관리하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 캐비닛에서 모든 내용물을 제거하고 청소하기 전에 비어 있는지 확인하십시오.
- 세척 과정에서 자신을 보호하기 위해 장갑 및 안전 고글과 같은 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 깨끗한 천이나 종이 타월을 사용하여 유출물이나 이물질을 닦아내십시오.
- 중성 세제를 물에 희석하여 캐비닛 내부 표면을 청소할 때 사용하십시오.
- 스폰지나 부드러운 솔을 사용하여 잘 지워지지 않는 얼룩에 주의하면서 내부 표면을 부드럽게 문지릅니다.
- 캐비닛을 깨끗한 물로 철저히 헹구어 비누 잔류물을 제거하십시오.
- 깨끗한 천을 사용하거나 수납장을 자연 건조시킨 후 물건을 다시 넣습니다.
- 녹이나 헐거운 부품과 같은 손상 징후가 있는지 캐비닛을 정기적으로 검사하십시오.
Q. 안전 캐비닛을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A.
- 강철 또는 폴리에틸렌과 같은 고품질의 내구성 있는 소재로 만든 안전 캐비닛을 선택하십시오.
- 화재 위험으로부터 보호하기 위해 적절한 절연 및 내화 기능이 있는 캐비닛을 찾으십시오.
- 보관해야 하는 위험 물질의 수에 따라 캐비닛의 보관 용량을 고려하십시오.
- 안전 캐비닛이 관련 안전 표준 및 규정을 충족하는지 확인하십시오.
- 위험한 연기나 증기가 쌓이는 것을 방지하기 위해 캐비닛에 환기 기능이 필요한지 평가하십시오.
- 위험 물질에 대한 무단 접근을 방지하기 위해 안전한 잠금 장치가 있는 캐비닛을 고려하십시오.
- 정리된 보관과 쉬운 접근을 위해 조절 가능한 선반이나 구획을 찾으십시오.
- 유해 물질을 올바르게 식별할 수 있도록 명확한 라벨과 안전 표지가 있는 캐비닛을 선택하십시오.
- 이동식 선반 또는 청소하기 쉬운 표면을 포함하여 청소 및 유지 관리의 용이성을 평가합니다.
- 신뢰할 수 있는 고품질 안전 캐비닛으로 잘 알려진 유명 브랜드를 고려하십시오.
Q. 인화성 액체와 부식성 물질을 같은 안전 캐비닛에 보관할 수 있습니까?
A. Justrite 892200 Slimline 안전 캐비닛은 가연성 액체 및 위험 물질을 안전하게 보관하도록 설계된 특정 모델입니다. 캐비닛은 슬림하고 공간 절약형 디자인으로 공간이 제한된 장소에 적합합니다. 수동 개폐식 도어, 조절식 선반, 유출방지 섬프 등 다양한 안전 및 편의사양을 갖췄다. 캐비닛은 견고한 18게이지 강철로 만들어졌으며 내화 단열재가 있습니다. 관련 안전 규정 및 표준을 준수하도록 설계되었습니다.