항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 44 " |
외부 폭 | 23.25 " |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 39.6 " |
안쪽 너비 | 20 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-891502.pdf |
타입 | 콤팩 |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
891522 | 자기 결산 | ₩ 3,197,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.