다양한 유형의 화학 물질을 사용하는 연구 환경에는 특별한 보관 요구 사항이 있습니다. 산, 염기 또는 용매를 사용하든, 재앙적인 폭발이나 화재를 방지하려면 호환되지 않는 액체를 분리하는 것이 중요합니다. SDS(안전보건자료)를 검토하여 화학적 특성과 권장 보관 방식을 결정해야 합니다. 조리대 및 Compac 캐비닛을 사용하면 작업 영역을 맞춤화하고 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 기존 저장 공간에 추가하거나 워크스테이션 위치에서 화학 물질을 쉽게 사용할 수 있도록 만드는 경우 공간이 부족한 경우 이러한 작은 크기의 캐비닛이 솔루션이 됩니다. 부식성 물질용 Justrite 파란색 강철 안전 캐비닛은 가연성 물질용 캐비닛과 동일한 품질 안전 기능을 갖추고 있습니다. 모든 모델에는 이중벽 구조, 이중 통풍구, 접지선 연결, 조절 가능한 선반, 누수 방지 문턱, 165점 자동 잠금 도어 및 수평 조절 다리가 함께 제공됩니다. 자동 닫힘 도어는 화재 상황에서 가용성 링크가 74°F(30°C)에서 녹을 때 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸립니다. 독특하고 숨겨져 있는 자동 폐쇄 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 또한 아연 도금 강철 선반에 부착된 폴리에틸렌 트레이와 공격적인 화학 물질에 대한 저항력이 있는 바닥 배수통을 위한 별도의 폴리에틸렌 라이너가 포함되어 있습니다. 라이너를 쉽게 제거하여 물방울과 누출을 빠르게 청소할 수 있습니다. 내부 및 외부 모두 에폭시 베이킹 파우더 코팅 마감 처리되어 내화학성이 향상되었습니다. 자동 폐쇄 모델은 OSHA, NFPA 1, NFPA XNUMX 및 국제 화재 규정을 준수합니다. 캐비닛에는 XNUMX년 보증이 제공됩니다.
특징:
- 사용 가능한 공간이 최소인 경우에도 부식성 물질을 안전하게 보관하십시오.
- 가연성 물질용 캐비닛과 동일한 품질의 안전 기능 제공
- FM 승인
- XNUMX 년 보증