Justrite의 강철 실험실 안전 캔은 Type I 캔의 모든 이점을 갖추고 있습니다. 추가된 기능을 통해 실험실 전문가는 위험한 액체를 테스트 튜브, 소형 플라스크 및 비커에 안전하게 분배하기 위해 이 제품을 선택합니다. 주입구에는 자동으로 닫히는 압력 완화 캡과 스테인리스강 화염 방지 장치가 있습니다. 이 캔에는 뚜껑 내부에 진공 릴리프 밸브가 있어 액체 흐름이 원활하고 자동으로 닫히는 수도꼭지가 있어 문제 없이 분배할 수 있습니다. 더 작은 No. 08540 수도꼭지가 있는 캔은 실험실 환경에서 더 쉽게 분배할 수 있는 반면, No. 08902 수도꼭지는 무거운 산업 용도에 더 적합합니다. Tilt Cans 상단에는 08902 수도꼭지가 있고 캔은 튼튼한 금속 받침대에 놓여 있습니다. 크래들 베이스의 크기는 13-13/16" x 14"(351mm x 356mm)입니다. FM 승인; UL 등록
특징:
- 실험실 환경에 이상적
- 자동 닫힘, 압력 완화 캡
- 뚜껑 내부의 진공 릴리프 밸브
- 상단에 수도꼭지가 설치되어 있습니다.
- 견고한 금속 크래들에 안착 가능
- FM 승인; UL 등록