항목 | 팔레트 포크 |
실린더 용량 | 개인마다 다름 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (6) 9 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 36 " |
외부 높이 | 38 " |
외부 폭 | 24 " |
자재 | 강철 |
마운트 타입 | 지게차 |
실장 형 | 지게차 |
실린더 수 | 개인마다 다름 |
제품 데이터 시트 | justrite-35210.pdf |
스트랩 스타일 | 래칫 바인딩 |
실린더 당 스트랩 | 1 |
무게 용량 | 2400의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.