항목 | 실린더 바리케이드 랙 |
실린더 용량 | 2 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (1) 22 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 26 " |
외부 높이 | 40 " |
외부 폭 | 54 " |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 17 " |
마운트 구멍 크기 | 0.531 " |
마운트 타입 | 바닥 |
실장 형 | 바닥 |
실린더 수 | 2 |
장착 구멍 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | justrite-35188.pdf |
스트랩 스타일 | 체인 |
실린더 당 스트랩 | 2 |
UPC | 697841210660 |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.