그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 트레이 |
색상 | 백 |
깊이 | 29.5 " |
높이 | 2" |
길이 | 29.75 " |
부하 용량 | 4의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
제품 데이터 시트 | justrite-29961.pdf |
유출 용량 | 22 갤런 |
하위 카테고리 | 트레이 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 94039090900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 맞다 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25994 | - | 백 | 18.125 " | - | 26.125 " | 6의 파운드. | - | ₩ 724,325 | ||
25996 | - | 백 | 18.125 " | - | 44.125 " | 8의 파운드. | - | ₩ 812,997 | ||
29962 | - | 백 | 14 " | 17, 30, 45갤런, 43" 와이드 캐비닛 | - | 3의 파운드. | 39.375 " | ₩ 190,654 | ||
29965 | 22 갤런 | 백 | 18.5 " | - | - | 6의 파운드. | 31.12 " | ₩ 108,003 | ||
29972 | - | 백 | 29 " | 90갤런, 43" 와이드 캐비닛 | - | 10의 파운드. | 39.375 " | ₩ 1,013,676 | ||
25993 | - | 백 | 18.125 " | - | 20.125 " | - | - | ₩ 532,687 | ||
29050 | 2, 4 갤런 | 노란색 | 13 " | - | - | - | - | ₩ 229,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.