규정을 준수하는 안전 캐비닛에 가연성 연료와 화학 물질을 저장하여 작업자를 보호하고 화재 위험을 줄이며 생산성을 향상시킵니다. OSHA 및 NFPA 표준을 충족하도록 설계된 Sure-Grip? EX 캐비닛은 내화성을 위한 18-1/1"(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 2게이지(38mm) 두께의 이중벽 용접 강철로 구성됩니다. 고성능, 자체 잠금식 도어가 닫힙니다. 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 쉽고 안전하게 안전 장치 폐쇄 메커니즘은 2점식 스테인레스 스틸 총알 래치 시스템이 항상 작동하도록 보장합니다.추가 보안을 위해 U-Loc™ 핸들은 실린더 잠금 장치 및 키 세트와 함께 제공되거나 옵션인 자물쇠를 허용합니다. . Haz-Alert™ 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등으로 조명하면 잘 보입니다. 특허 받은 SpillSlope™ 아연 도금 강철 선반은 누출 방지 51"(3mm) 바닥 배수통의 뒷면과 바닥으로 유출물을 직접 보냅니다. 다용도 보관을 위해 76"(180mm) 중심으로 조정됩니다. 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 165개, 접지 커넥터 및 74개 언어로 된 경고 라벨도 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 탁월한 내화학성을 제공합니다.수동 닫힘 도어는 완전히 30도까지 열리고 닫힐 때 자동 잠금됩니다.자동 닫힘 도어는 가용성 링크가 1°F(5°C)에서 녹으면 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸립니다. ) 화재 조건에서 고유한 숨겨진 자동 폐쇄 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 모든 도어 스타일은 OSHA 및 NFPA XNUMX을 충족하며 자동 닫힘 도어 스타일도 NFPA XNUMX 및 국제 화재 규정을 충족합니다. 대부분의 캐비닛은 FM 승인을 받았으며 모두 XNUMX년 보증이 제공됩니다. 높은 보안 안전 캐비닛은 건설 현장, 교정 시설, 학교, 유지 관리 구역, 보육원/소매점 등 위험도가 높은 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 나열된 모든 클래식 캐비닛 기능 외에도 고유한 보안 시스템 아래에는 엿보는 것을 방지하기 위해 양쪽 문에 고정된 가시성이 높은 강철 장벽 막대가 포함되어 있습니다. 크로스바 및 사이드 바 채널의 자물쇠 구멍은 캐비닛 양쪽에 있으며 이중 강철 강도를 제공하고 No. XNUMX 마스터 잠금 장치를 수용합니다. 관례적으로 노란색 캐비닛은 인화성 물질, 빨간색 캐비닛은 가연성 물질, 녹색 캐비닛은 농약, 파란색 캐비닛은 부식성 물질에 사용됩니다.
특징:
- 고위험 환경에 적합
- 근로자 보호
- 화재 위험 감소
- 안전 코드를 만나보세요
- XNUMX 년 보증
- 다양한 색상 옵션 사용 가능