Justrite 29884p | 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 바 45갤런 포함 | Raptor Supplies 대한민국
JUSTRITE 29884P 막대가 있는 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 수동 폐쇄, 45갤런, 녹색 | CD8CKC

JUSTRITE 29884P 막대가 있는 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 수동 폐쇄, 45갤런, 녹색

재고 있음 있음
항목: CD8CKC 모델 : 29884P

그것을 얻으십시오 May 14, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 4,154,181 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가연성 액체 안전 캐비닛
조정 가능한 선반가능
생산 능력45 갤런
색상초록색
문 유형Manual
외부 깊이18 "
외부 높이65 "
외부 폭43 "
자재강철
재질 두께18가.
선반 수2
제품 데이터 시트justrite-29884p.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 123.08
선박 높이 (cm)177.8
선박 길이 (cm)55.88
선박 폭 (cm)116.84
원산지US

제품 세부 사항 :

규정을 준수하는 안전 캐비닛에 가연성 연료와 화학 물질을 저장하여 작업자를 보호하고 화재 위험을 줄이며 생산성을 향상시킵니다. OSHA 및 NFPA 표준을 충족하도록 설계된 Sure-Grip? EX 캐비닛은 내화성을 위한 18-1/1"(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 2게이지(38mm) 두께의 이중벽 용접 강철로 구성됩니다. 고성능, 자체 잠금식 도어가 닫힙니다. 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 쉽고 안전하게 안전 장치 폐쇄 메커니즘은 2점식 스테인레스 스틸 총알 래치 시스템이 항상 작동하도록 보장합니다.추가 보안을 위해 U-Loc™ 핸들은 실린더 잠금 장치 및 키 세트와 함께 제공되거나 옵션인 자물쇠를 허용합니다. . Haz-Alert™ 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등으로 조명하면 잘 보입니다. 특허 받은 SpillSlope™ 아연 도금 강철 선반은 누출 방지 51"(3mm) 바닥 배수통의 뒷면과 바닥으로 유출물을 직접 보냅니다. 다용도 보관을 위해 76"(180mm) 중심으로 조정됩니다. 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 165개, 접지 커넥터 및 74개 언어로 된 경고 라벨도 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 탁월한 내화학성을 제공합니다.수동 닫힘 도어는 완전히 30도까지 열리고 닫힐 때 자동 잠금됩니다.자동 닫힘 도어는 가용성 링크가 1°F(5°C)에서 녹으면 자동으로 닫히고 걸쇠가 걸립니다. ) 화재 조건에서 고유한 숨겨진 자동 폐쇄 메커니즘을 통해 내용물에 방해 없이 접근할 수 있습니다. 모든 도어 스타일은 OSHA 및 NFPA XNUMX을 충족하며 자동 닫힘 도어 스타일도 NFPA XNUMX 및 국제 화재 규정을 충족합니다. 대부분의 캐비닛은 FM 승인을 받았으며 모두 XNUMX년 보증이 제공됩니다. 높은 보안 안전 캐비닛은 건설 현장, 교정 시설, 학교, 유지 관리 구역, 보육원/소매점 등 위험도가 높은 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 나열된 모든 클래식 캐비닛 기능 외에도 고유한 보안 시스템 아래에는 엿보는 것을 방지하기 위해 양쪽 문에 고정된 가시성이 높은 강철 장벽 막대가 포함되어 있습니다. 크로스바 및 사이드 바 채널의 자물쇠 구멍은 캐비닛 양쪽에 있으며 이중 강철 강도를 제공하고 No. XNUMX 마스터 잠금 장치를 수용합니다. 관례적으로 노란색 캐비닛은 인화성 물질, 빨간색 캐비닛은 가연성 물질, 녹색 캐비닛은 농약, 파란색 캐비닛은 부식성 물질에 사용됩니다.

특징:

  • 고위험 환경에 적합
  • 근로자 보호
  • 화재 위험 감소
  • 안전 코드를 만나보세요
  • XNUMX 년 보증
  • 다양한 색상 옵션 사용 가능

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델색상문 유형가격
JUSTRITE 29884Y 가연성 안전 캐비닛, 45갤런, 선반 2개, 도어 2개, 수동 닫기, 노란색 | AA8WBC 1AKG3 29884Y노란색Manual₩ 4,186,420
JUSTRITE SC29884Y 가연성 안전 캐비닛, 45갤런, 선반 2개, 문 2개, 자동 닫힘, 노란색 | AD8KGV 4KPX5 SC29884Y노란색자기 결산₩ 4,895,537
JUSTRITE 29884B 막대가 있는 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 수동 폐쇄, 45갤런, 파란색 | CD8CKB 29884B파란색Manual₩ 3,872,247
JUSTRITE 29884R 막대가 있는 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 수동 폐쇄, 45갤런, 빨간색 | CD8CKD 29884R노란색Manual₩ 4,507,142
JUSTRITE SC29884R 강철 막대가 포함된 가연성 캐비닛, 자동 폐쇄, 높은 보안, 45갤런, 빨간색 | CH6GBG SC29884R빨간색자기 결산₩ 5,088,265

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 29884P 막대가 있는 높은 보안 가연성 안전 캐비닛, 수동 폐쇄, 45갤런, 녹색
₩ 4,154,181 /단위