항목 | 유출 억제 노견 |
생산 능력 | 750 갤런 |
색상 | 검정 |
외부 높이 | 4" |
외부 길이 | 348 " |
외부 폭 | 152 " |
마감재 | PVC 코팅 |
접힌 높이 | 36 " |
접이식 길이 | 40 " |
접힌 너비 | 40 " |
내부 높이 | 4" |
내부 길이 | 312 " |
안쪽 너비 | 144 " |
자재 | 구조 |
제품 데이터 시트 | justrite-28579.pdf |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 63079098990 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.