균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 565,727 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
바구니가있는 세척 탱크 캔
생산 능력
3.5 갤런
색상
노란색
높이
13 "
자재
강철
외부 Dia.
13.75 "
제품 데이터 시트
justrite-27813.pdf
배송 정보:
선박 중량 (kg)
4.19
선박 높이 (cm)
35.56
선박 길이 (cm)
40.64
선박 폭 (cm)
38.1
원산지
US
제품 세부 사항 :
세척 탱크는 소형 부품 세척을 단순화하도록 설계되었습니다. 일체형 부품 바구니를 사용하면 소량의 부품을 신속하게 세척할 수 있습니다. 캔과 바스켓은 모두 견고한 24게이지 무연 코팅 강철로 만들어졌습니다. 청소 후에는 용제가 배출될 수 있도록 바스켓을 탱크 상단에 놓습니다. 커버에는 자체 폐쇄 메커니즘과 화재 시 커버를 닫기 위해 165°F(74°C)에서 녹아 용해 가능한 링크가 장착되어 있습니다.