항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
생산 능력 | 6(2.5L병) |
색상 | 백 |
문 유형 | Manual |
외부 깊이 | 17 " |
외부 높이 | 22 " |
외부 폭 | 17 " |
안쪽 깊이 | 16.3 " |
내부 높이 | 21.5 " |
안쪽 너비 | 16.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 0 |
제품 데이터 시트 | justrite-24004.pdf |
타입 | 수조 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 94037000900 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.