JUSTRITE 부식제/산 플라스틱 안전 캐비닛
필터
조정 가능한 선반: 가능 , 문 유형: Manual , 섬프 용량: 8.5 갤런 , 유형: 수조
스타일 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 색상 | 선반 수 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24004 | 1 | 6(2.5L병) | 백 | 0 | 16.3 " | 21.5 " | 16.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 5,075,000 | |
B | 24080 | 1 | - | 파란색 | 0 | 13 " | 14.5 " | 11 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 1,533,752 | |
C | 24010 | 2 | 36(2.5L 병) | 백 | 1 | 20.9 " | 35.3 " | 35.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 11,200,000 | |
D | 24015 | 2 | 36(2.5L 병) | 백 | 1 | 20.9 " | 35.5 " | 35.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 12,116,363 | |
E | 24180 | 2 | 36(2.5L 병) | 파란색 | 1 | 18 " | 28 " | 28 " | 산성 안전 캐비닛 | ₩ 3,363,552 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 몰드
- 조명 제어 시스템 센서
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 진공 이젝터
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 유틸리티 카트
- 슬링
- 바닥재
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 연못 통기
- EDWARDS SIGNALING 스트로브
- NEW PIG 접착식 흡수 패드
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 FMX
- EDSAL 폐쇄 된 서비스 작성자
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- DAZOR LED 원형 책상 베이스 돋보기, 33인치
- MAGLINER 캐스터 어셈블리
- BUSSMANN 퓨즈 키트
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기