플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JUSTRITE 12865 어댑터, 53mm, 2 x 1/4인치 크기, 몰드 인 허브 | CD8DLX

JUSTRITE 12865 어댑터, 53mm, 2 x 1/4인치 크기, 몰드 인 허브

재고 있음 있음
항목: CD8DLX 모델 : 12865

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 81,144 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어댑터
높이1.9 "
자재폴리 프로필렌
외부 Dia.3.2 "
제품 데이터 시트justrite-12865.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)12.7
원산지MX

제품 세부 사항 :

빠르고 쉬운 포트 변경을 위한 빠른 연결 캡 어댑터 2피스 개방형 캡 및 어댑터 설계로 열 때 튜브 뒤틀림 방지 폴리프로필렌(PP) 캡 및 어댑터는 고압 멸균 가능 누출 방지, PP 캡 및 교체 가능한 캡 어댑터는 다양한 상단 연결 구성을 제공합니다. 각 캡은 여러 어댑터와 호환되므로 응용 분야 요구 사항에 따라 카보이 상단 연결을 변경하고 구성할 수 있습니다. 겹쳐서 쌓을 수 있도록 설계된 캡에는 큰 그립이 있어 쉽게 열고 조일 수 있으며 백금 경화 실리콘 개스킷이 포함되어 있습니다. 어댑터는 2개, 3개 또는 4개의 포트 조합을 포함하는 빠른 연결 호스 바브 옵션과 몰드형 호스 바브 옵션으로 제공되어 추가적인 상단 연결 유연성을 제공합니다.

특징:

  • 빠르고 쉬운 포트 변경을 위한 빠른 연결 캡 어댑터
  • 2피스 개방형 캡과 어댑터 설계로 열 때 튜브 뒤틀림 방지
  • 폴리프로필렌(PP) 캡 및 어댑터는 오토클레이브 가능

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델바브 크기캡 사이즈높이외부 Dia.가격
JUSTRITE 12863 어댑터, 53mm, 닫힘 | CD8DLV 12863--1"3.2 "₩ 64,680
JUSTRITE 12864 어댑터, 53mm, 2 x 1/8인치 크기, 몰드 인 허브 | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "₩ 81,144
JUSTRITE 12866 어댑터, 53mm, 2 x 5/16인치 크기, 몰드 인 허브 | CD8DLY 12866--1"3.2 "₩ 81,144
JUSTRITE 12868 어댑터, 83mm, 폐쇄형, 투명 | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "₩ 78,764
JUSTRITE 12875 어댑터, 83mm, 2 x 1/4인치 크기, 몰드 인 허브 | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "₩ 107,828
JUSTRITE 12876 어댑터, 83mm, 2 x 1/2인치 크기, 몰드 인 허브 | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "₩ 107,828
JUSTRITE 12877 어댑터, 120mm, 닫힘 | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "₩ 57,652

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 12865 어댑터, 53mm, 2 x 1/4인치 크기, 몰드 인 허브
₩ 81,144 /단위