항목 | 안전 폐기 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 백 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 3.65 " |
피팅 재료 | 스테인리스 강 |
높이 | 20 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 12 " |
팔레트 수량 | 24 |
타설 구멍 크기 | 3.65 " |
제품 데이터 시트 | justrite-12754.pdf |
사용 | 가연성 물질 및 부식제 |
선박 중량 (kg) | 4.57 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 39233090900 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.