균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 6,923,636 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
눈 세척 스테이션
활성화
핸들 잡아 당기기
생산 능력
10 갤런
색상
주황색
깊이
7.25 "
높이
29.5 "
자재
PVC
작동 기간
15 분.
제품 데이터 시트
justrite-10gfewp.pdf
워터 플로우 아이/페이스
0.55gpm
폭
18 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
41.85
제품 세부 사항 :
Hughes의 휴대용 독립형 10갤런 중력 공급 눈세척 스테이션은 지속적인 물을 사용할 수 없는 곳(배관이 필요하지 않음)에 적합합니다. 중력 공급 눈세척제는 ANSI Z358.1 표준인 1.5LPM(0.4GPM)을 15분 동안 초과하는 연속적이고 제어된 흐름을 공급하여 사용자가 어디에 있든 신뢰할 수 있는 안전 솔루션을 제공합니다. 숨겨진 장착 브래킷으로 쉽게 이동하고 재배치할 수 있습니다. 가시성이 높은 색상은 긴급 상황에서도 쉽게 식별할 수 있습니다. 풀다운 활성화 핸들로 사용이 간편합니다. 유지 관리 용이 - 넓은 주입구로 인해 빠른 검사, 청소 및 주입이 가능합니다.