그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빛 |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
IC1LED G4 06LM 35K 90CRI MVOLT ZT10 | 빛 | ₩ 326,445 | |
IC1LED G4 06LM 35K 90CRI 120 FRPC | 빛 | ₩ 281,277 | |
IC1RLED G4 06LM 35K 90CRI MVOLT ZT10 | 빛 | ₩ 331,730 | |
IC1RLED G4 06LM 35K 90CRI 120 FRPC | 빛 | ₩ 257,040 | |
IC1LED G4 06LM 40K 90CRI 120 FRPC | 빛 | ₩ 331,415 | |
IC1LED G4 06LM 40K 90CRI MVOLT ZT10 | 빛 | ₩ 378,612 | |
IC1RLED G4 06LM 40K 90CRI MVOLT ZT10 | 빛 | ₩ 287,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.