항목 | 측정 휠 |
색상 | 주황색 |
함수 | 피트와 10 분의 XNUMX 측정 |
확장 L 핸들 | 38-3 / 4 " |
길이 | 38 " |
자재 | 성형 ABS 프레임/Polycast 휠 |
측정 범위 | 9999.11 피트 |
측정 단위 | ft., 10 분의 XNUMX |
순 무게 | 64.0 온스 |
타입 | 스포크 |
바퀴 둘레 | 3 피트 |
휠 지름 | 12.5 " |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 측정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RR318N | 피트 및 인치 측정 | 9999.9 피트 | ₩ 155,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.