그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 텔레콤 롱 노즈 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 24 ~ 22 AWG 구리 와이어 |
최첨단 | ㅁㄴㅇㄹ |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1.75 " |
턱 폭 | 7 / 8 " |
자재 | 단조 강철 드롭 |
맥스. 턱 개방 | 1.125 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 6.875 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 16 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.