항목 | 라인 / 도트 레이저 레벨 |
정확성 | +/- 1/16 @ 100 피트 |
자동 레벨링 범위 | +/- 5도 |
자동 차단 | 가능 |
Dimensions | 5-3/16 x 14-15/16" |
기울기 / 경사 | -2에서 +40 Deg |
높이 | 5.25 " |
레이저 클래스 | Ⅲa에 |
길이 | 15 " |
레벨링 유형 | 자동 셀프 레벨링 |
최대 산출 | 5mW |
모드 | 1 |
빔 수 | 1 |
레벨 바이알 수 | 0 |
라인 수 | 0 |
수직 바이알 수 | 0 |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
전원 | 충전식 배터리 팩, 알카라인 배터리 또는 110VAC |
탐지기 없는 범위 | 800 피트 |
총 바이알 수 | 0 |
시각 / 청각 표시기 | 레벨 외 시각 경보 |
파장 | 635nm |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 11.54 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 50.5 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.