JOHNSON CONTROLS VG18A5GT 볼 밸브 3 웨이 스테인레스 스틸 트림 플랜지 2-1 / 2
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | H VAC 제어 볼 밸브 |
폐쇄 압력 | 50의 PSI |
부피 계수 | 74 |
연결 크기 | 2.5 " |
연결 유형 | 플랜지 |
깊이 | 11.437 " |
높이 | 7" |
자재 | 스테인리스 스틸 트림 |
맥스. 수온 | 284도 F |
전원 | 전동 액추에이터 |
안전한 작동 증기 압력 | 15 열 스페이서 포함 |
안전한 작동 수압 | 580 |
밸브 타입 | 3- 방법 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 18.07 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 부피 계수 | 연결 크기 | 깊이 | 높이 | 밸브 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG12A5GS | 47 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2- 방법 | 7" | ₩ 1,914,132 | |
VG12A5GT | 74 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2- 방법 | 7" | ₩ 1,573,740 | |
VG12A5GU | 117 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2- 방법 | 7" | ₩ 1,805,300 | |
VG12A5HT | 74 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2- 방법 | 7.5 " | ₩ 1,825,897 | |
VG12A5HU | 134 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2- 방법 | 7.5 " | ₩ 1,818,495 | |
VG12A5HV | 176 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2- 방법 | 7.5 " | ₩ 1,962,905 | |
VG12A5JU | 117 | 4" | 13.75 " | 9" | 2- 방법 | 9" | ₩ 2,397,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.