그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 밸브 액추에이터 포지셔너 |
공기 연결 | 1/4 바브 |
주변 온도. 범위 | 150 F |
건설 | 캐스트 알루미늄 다이 |
제어 범위 | 3 ~ 13 psi |
깊이 | 3-1 / 4 " |
높이 | 3.875 " |
압력 범위 | 0 ~ 20 psi |
폭 | 2 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
V-9502-90 | ₩ 622,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.