그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 122 F |
깊이 | 2-11 / 16 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6" |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 6.5 VA |
전력 정격 | 6.5 VA |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 115 ~ 205 |
토크 | 280파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 AC / DC |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9104-GGA-2S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 60 | 35파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 296,292 | ||
M9104-GGA-3S | - | 140 F | 2-3 / 4 " | 60 | 35파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC | 5" | ₩ 303,870 | ||
M9108-GGA-2 | - | 122 F | 2-11 / 16 " | 25 ~ 50 | 70파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC / DC | 4.25 " | ₩ 434,805 | ||
M9108-GGC-2 | SPDT 2 개 | 122 F | 2-11 / 16 " | 25 ~ 50 | 70파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC / DC | 4.25 " | ₩ 533,365 | ||
M9109-GGA-5 | - | 125 F | 2-11 / 16 " | 60 | 80파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC / DC | 4.25 " | ₩ 323,837 | ||
M9109-GGC-5 | SPDT 2 개 | 125 F | 2-11 / 16 " | 60 | 80파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC / DC | 4.25 " | ₩ 419,632 | ||
M9116-GGA-2 | - | 122 F | 2-11 / 16 " | 70 ~ 115 | 140파운드 | 비 봄 반환 | 24 AC / DC | 4.25 " | ₩ 634,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.