그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 122 F |
깊이 | 2-11 / 16 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6" |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7.1 VA |
전력 정격 | 7.1 VA |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 저항성 100 ~ 10000 Ohm |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 25 ~ 50 |
토크 | 70파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 AC / DC |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전력 소비 | 전력 정격 | 타이밍 (초) | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9108-JGA-2 | 7.1 VA | 7.1 VA | 25 ~ 50 | 70파운드 | ₩ 408,887 | ||
M9116-JGA-2 | 6.4 VA | 6.4 VA | 70 ~ 115 | 140파운드 | ₩ 475,387 | ||
M9116-JGC-2 | 6.4 VA | 6.4 VA | 70 ~ 115 | 140파운드 | ₩ 534,362 | ||
M9124-JGA-2 | 5.9 VA | 5.9 VA | 115 ~ 175 | 210파운드 | ₩ 688,712 | ||
M9124-JGC-2 | 5.9 VA | 5.9 VA | 115 ~ 175 | 210파운드 | ₩ 648,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.