그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 서모 스탯 가드 |
색상 | 은 |
안쪽 깊이 | 2-17 / 32 " |
내부 높이 | 6.187 " |
안쪽 너비 | 3.625 " |
자재 | 강철 |
외부 깊이 | 2-11 / 16 " |
외부 높이 | 6.75 " |
바깥 쪽 너비 | 4.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 9032906080 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GRD10A-601 | 알류미늄 | ₩ 338,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.